シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの まな板・解凍ボード
シービージャパンの シートタイプまな板
atomico 複数の食材が切りやすい抗菌丸型まな板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31132598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン、縁部/熱可塑性エラストマー
色
ベージュ
高さ(mm)
11
質量(g)
306
耐熱温度(℃)
60
寸法縦(mm)
298
寸法横(mm)
260