atomico キズつきにくい合成ゴムまな板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31132616 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/熱可塑性エラストマー ベージュ 高さ(mm)2 質量(g)170 耐熱温度(℃)100 寸法縦(mm)260 寸法横(mm)365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする