hachi レザー調爪とぎ TOGITOGI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベッド 注文コード31134050 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/ダンボール、PU、キャットニップ ベッド 高さ(mm)90 質量(g)475 寸法縦(mm)215 寸法横(mm)430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする