シービージャパン
シービージャパンの 動物用品
シービージャパンの 爪とぎ
hachi レザー調爪とぎ TOGITOGI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
エル
注文コード
31134059
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ダンボール、PU、キャットニップ
色
エル
高さ(mm)
130
質量(g)
702
寸法縦(mm)
235
寸法横(mm)
535