dsk.pig
dsk.pigの テーブルウェア(卓上備品・食器)
dsk.pigの グラス・食器・カトラリー
dsk.pigの マグカップ・グラス・コップ
CAN GOMUG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31134278
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
本体/ステンレス鋼、底面ラバー/シリコーンゴム
色
ライトベージュ
容量(mL)
350
高さ(mm)
115
質量(g)
142
寸法縦(mm)
71
寸法横(mm)
71