dsk.pig
dsk.pigの テーブルウェア(卓上備品・食器)
dsk.pigの グラス・食器・カトラリー
dsk.pigの マグカップ・グラス・コップ
CAN GOMUG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31134287
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ステンレス鋼、底面ラバー/シリコーンゴム
色
ライトグレー
容量(mL)
350
高さ(mm)
115
質量(g)
142
寸法縦(mm)
71
寸法横(mm)
71