シービージャパン
シービージャパンの バンケット用品
シービージャパンの 飾台・卓上器物
シービージャパンの ケーキ用・ティースタンド
uca ケーキスタンド&ドーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31134445
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
MS樹脂
サイズ
M
高さ(mm)
190
質量(g)
430
寸法縦(mm)
217
寸法横(mm)
217