シービージャパン
シービージャパンの バンケット用品
シービージャパンの 飾台・卓上器物
シービージャパンの ケーキ用・ティースタンド
uca ケーキスタンド&ドーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31134454
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
MS樹脂
サイズ
L
高さ(mm)
256
質量(g)
715
寸法縦(mm)
277
寸法横(mm)
277