強鉄ビット テーパーヘッドタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10本) 注文コード 31136344 品番 TSSV-2085M
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

曲がりにくい。折れに強い。

用途ネジ締め 全長(mm)85 質量(g)130 先端サイズ(+)2 硬度HRC62 適合ドライバー40V(18Vにも対応) 入数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする