サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
強鉄ビット テーパーヘッドタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10本)
注文コード
31136360
品番
TSSV-2110M
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
曲がりにくい。折れに強い。
用途
ネジ締め
全長(mm)
110
質量(g)
170
先端サイズ
(+)2
硬度
HRC62
適合ドライバー
40V(18Vにも対応)
入数
10