グンゼ
グンゼの ミシン・裁断機用部品/補修用品
グンゼの ミシン糸
グンゼの 工業糸/産業用糸
グンゼテトロン 20番手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31154908
品番
2000・404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
400
種類から選べます
他の種類を見る
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手
20
長さ(m)
2000
色番
404
材質
ポリエステル100%
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31154908
2000・404
31158916
2000・404
グンゼテトロン 30番手
グンゼ
1巻
¥
949
税込
¥
1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)