グンゼ
グンゼの ミシン・裁断機用部品/補修用品
グンゼの ミシン糸
グンゼの 工業糸/産業用糸
グンゼテトロン 30番手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色番
404
注文コード
31158916
品番
2000・404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色番
が
400
種類から選べます
他の種類を見る
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手
30
長さ(m)
2000
色番
404
材質
ポリエステル100%
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
糸見本帳