クツワ
クツワの 文房具
クツワの はさみ/ペーパーカッター
クツワの はさみ
二刀派ハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31174720
品番
SS119BK
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色々なものがザクザク切れる関市製職人仕上げの高品質ハサミ/段ボールを安全に開けられるオープナー機能刃/テープの粘着が付きにくいディンプル(凸凹)構造刃
仕様
キャップ付き、フッ素コート、磁力入り刃先、分別廃棄対応
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×64×9
材質(キャップ)
PP
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
ABS
繰り返し・詰め替え
対応