曜日別特売
RVZ6UM 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ) 31175745

※サンプル画像(画像はRVZ8UMとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RVZ6UM 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ) 31175745
RVZ6UM 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ) 31175745
RVZ6UM 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ) 31175745
RVZ6UM 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ) 31175745
RVZ6UM 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ) 31175745

真空レギュレータ プッシュロックタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状ユニオンタイプ注文コード31175745品番RVZ6UM
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。
従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。)
1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。
真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。

用途
真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用
形状ユニオンタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)制御方向継手(下)→継手(上)ブラケット無し最大吸込流量(L/min)30使用流体空気使用圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応圧力表示圧力表示なし(M5×0.8メネジ仕様)
注意
※レギュレータに正圧を印加する際、Φ30mm負圧計、デジタルプレッシャゲージ付は使用しないでください。
※使用圧力範囲内の正圧を印加する場合は、2画面デジタル表示付圧力センサ付をご使用ください。過大な正圧の印加は、機器破損の危険性があります。
※ご使用の際は、接続する真空源の取扱説明書もよく読み、十分な試験を行ってから運転してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする