代表画像

RVZ6UV5 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ) 31175754 RVZ6UV5 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ) 31175754 RVZ6UV5 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ) 31175754 RVZ6UV5 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ) 31175754 RVZ6UV5 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ) 31175754

真空レギュレータ プッシュロックタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)Φ6 形状ユニオンタイプ 注文コード31175754 品番RVZ6UV5
参考基準価格(税別)¥18,260 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合チューブ外径・形状など30種類から選べます 他の種類を見る

元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。
従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。)
1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。
真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。

用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用 形状ユニオンタイプ 適合チューブ外径(Φmm)Φ6 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 制御方向継手(下)→継手(上) ブラケット無し 最大吸込流量(L/min)30 使用流体空気 使用圧力範囲(kPa)-100〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力表示2画面デジタル表示付圧力センサ
注意
※レギュレータに正圧を印加する際、Φ30mm負圧計、デジタルプレッシャゲージ付は使用しないでください。
※使用圧力範囲内の正圧を印加する場合は、2画面デジタル表示付圧力センサ付をご使用ください。過大な正圧の印加は、機器破損の危険性があります。
※ご使用の際は、接続する真空源の取扱説明書もよく読み、十分な試験を行ってから運転してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする