電源タップ 延長コード コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ スイングプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31176917 品番 T-X01-2130BK
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。
差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。
3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。
電源プラグに極性はありません。
接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。
使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品吊り穴タグ 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 ブラック 質量(g)254 スイッチ× 定格125V、15A、1500Wまで 適合規格◇PSE(特定電気用品) コンセント個数1個口 コード長さ(m)【ACコード】3 対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】専用吊り穴タグを付属、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】× プラグ2ピン 保証期間1年間 ブレーカ× 使用地区日本国内専用 差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグと3ピン式プラグも接続可能) ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。 ノイズフィルター× マグネット× 雷ガード× 埃防止シャッター

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする