USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31176926 品番UC-SGT2
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。
付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。
USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。
理論値
Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。
各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
接続機器によっては動作しない場合があります。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド) 仕様THINK ECOLOGYマーク 適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど) グラファイト 規格USB Specification1.1準拠 ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ 消費電流(mA)最大100以下 保証期間1年間 シールド3重シールド 電源供給方式バスパワー方式 ケーブル太さ(mm)約4.5 オス形状USB Type-A パッケージ紙箱 コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31176926
2024-07-10
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

古いシリアル接続機器とパソコンの通信に使用します。windows11対応で特に問題なく通信できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする