グンゼスパン Z-60番手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番14 再生紙使用マーク適合 注文コード31189016 品番5000・14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は色番・再生紙使用マーク・内容量など402種類から選べます 他の種類を見る

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
目飛び、糸切れを減らし作業性、生産性が一段とレベルアップします。
糸端のバラケが少なく、作業性が向上します。
あらゆる分野の縫製に使用できます。

番手Z-60 長さ(m)5000 色番14 材質ポリエステル100% 再生紙使用マーク適合
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする