KEA-015 BK デュラブルシリーズ取っ手のとれる玉子焼きフライパンKEA THERMOS(サーモス) 31196508

デュラブルシリーズ取っ手のとれる玉子焼きフライパンKEA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31196508品番KEA-015 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

取っ手のとれる玉子焼きフライパン
オーブンOK・IH・ガス火対応
鍋内側はフラットな形状で汚れが溜まらない
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち

材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ:4.3mm(はり底を含む)) / ブラケット:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工)ブラック本体質量(g)600表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装寸法(cm)26×17×5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする