5(A)13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 31196587 5(A)13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 31196587 5(A)13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 31196587 5(A)13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 31196587

アルミサッシ取替戸車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 31196587 品番 5(A)13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
用途網戸 適合(かまち)階段 材質(コマ)ポリアセタール樹脂 形状(コマ)H 車輪径(Φmm)13 材質(本体)ステンレス 耐荷重(kg/個)5/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする