K3-V2 調整戸車(木製引戸用)K3型 家研販売 31196806 K3-V2 調整戸車(木製引戸用)K3型 家研販売 31196806 K3-V2 調整戸車(木製引戸用)K3型 家研販売 31196806

調整戸車(木製引戸用)K3型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質(コマ)ポリアセタール樹脂 材質(本体)ステンレス 注文コード31196806 品番K3-V2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体)ステンレス 軸受種類ドライベアリングブッシュ 耐荷重(kg/個)20/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
室内のガラス入り引き戸が重くなったので交換した。
TEC櫻井 様 (製造業)

30年以上使い続けた室内のガラス入り引き戸が重くなり戸車のがたが大きくなり動摩擦も大きいので耐荷重30kgのベアリング入りの戸車に交換した。動きが軽くなり快適に開閉ができるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする