代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ラジアスカッタ タングフレックス対応モジュラヘッド HXLN-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31197655
品番
HXLN04M042M16R06
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
KAPR220.0
質量(kg)
0.26
寸法LF(mm)
40.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
34.20
最大切込み(mm)
4.00
寸法OAL(mm)
63.00
寸法DCX(mm)
42.00
寸法DCSFMS(mm)
29.00
寸法APMX2(mm)
1.30
寸法DC2(mm)
33.60
寸法CICT(mm)
6
接続ねじサイズ
M16