※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 流れ方向(-)左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 注文コード31199509 品番AR40-03G-B-X425【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,650 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別) アウトレット
¥14,90011,900
この商品は設定圧力・流れ方向・排気機構など8種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様(-X425) 高圧 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする