曜日別特売
AKO-71BE 新こたつの高さをあげる足スリム スマイルキッズ 31227886

AKO-71BE 新こたつの高さをあげる足スリム スマイルキッズ 31227886
AKO-71BE 新こたつの高さをあげる足スリム スマイルキッズ 31227886

新こたつの高さをあげる足スリム

(2件のレビュー)
取扱い終了
ベージュ
内容量1パック(4個)注文コード31227886品番AKO-71BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます

用途
たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。
材質PP樹脂ベージュ質量(g)個装:約275耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: 職場のデスクの脚に

アジャスター交換よりも手軽で助かります。こたつ用はブラウン・ベージュカラーの品が多く、ブラックは重宝します。

2025-04-28
用途: 作業台の高さ調整
サービス業

大きめの脚に対しては、ひっくり返して取り付けるということで、少し隙間が出来てしまい安定性が心配でしたが、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする