※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1867532 ラウンドブルートコンテナ フタ ブラック ERECTA(エレクター) 31244108 1867532 ラウンドブルートコンテナ フタ ブラック ERECTA(エレクター) 31244108

ラウンドブルートコンテナ フタ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31244108 品番1867532
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

材質ポリエチレン(PE) ブラック 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番778-4601 適合本体121.1L用 質量(kg)0.9 高さ(mm)41 外径(mm)565 商品タイプフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする