ミニスプレイ90°

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31244686 品番 5798
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質黄銅、PVC 取付ねじ呼13塩ビパイプ用 角度(°)(散水)90 仕様キャップ付 トラスコ品番420-3020

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44416635
2020-01-06
用途:
消雪用ノズル
農・林・水産業

水圧も少ない中、きれいな散水が出来大変喜んでいます。

対象商品:
44416644
2015-10-12
用途:
自作の野菜洗浄機のノズルとして使用
農・林・水産業

本来は庭の散水で使用する商品かと思われます。斜め上方に約30度の角度で噴出します。
スプレイとはありますが水滴の粒は大きめです。散水均一性は悪く無いと思いました。
塩ビキャップに取付け加工済みですので助かります。

対象商品:
44416635
2019-06-17
用途:
散水用
建設業・工事業

360°タイプは、我が家の水道水圧では、十分に拡散しなかったです。180°タイプはそこそこ。90°タイプはしっかり拡散しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする