ハンド脱磁器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31244738 品番KMDH-5A
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなハンディータイプです。

電源(V)単相100 使用率(%)70 電源容量(VA)70 幅(mm)86 奥行(mm)102 高さ(mm)119 質量(kg)2.3 用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。 トラスコ品番406-3716

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする