曜日別特売
TP-3 業務用プラスチックまな板 SUGICO(スギコ) 31247267

業務用プラスチックまな板

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×300
内容量1枚注文コード31247267品番TP-3
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

包丁の刃当たりがソフトで包丁をいためません。
洗いやすく、水切りも早く手入れが簡単です。

材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)-30~90厚さ(mm)20質量(kg)3.3寸法(幅W×奥行D)(mm)600×300食器洗浄機×トラスコ品番332-3323ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37173211
2019-06-15
用途: 調理作業
株式会社JR東海リテイリング・プラス製造業

質問 まな板の側面にピンの色は入れられますか?・・・

MonotaROからの回答

該当の商品は色ピンには非対応となります。
ご希望に添えず、申し訳ございません。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする