3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の エポキシ系接着剤
3M(スリーエム)の ガンタイプカートリッジ
3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31248570
品番
DP460 O/WHI 50ML
参考基準価格(税別)
¥11,692
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
主な用途
金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
用途
金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
トラスコ品番
161-2456
危険等級
V
アズワン品番
65-1990-82
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.05L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません