SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
差込45°散水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31248638
品番
V18-40
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
40
材質
黄銅
仕様
圧力0.5MPa用
直径(Φmm)
33(ホース接続部)
使用地区
一般地
ねじサイズ
Rc1-1/2
最大使用水圧(Mpa)
0.5
ホース接続可否
可
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった