差込90°散水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31248674 品番 V19-40
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
呼び径(mm)40 材質黄銅 仕様圧力0.5MPa用 接続ねじRc1-1/2 使用地区一般地 最大使用水圧(Mpa)0.5

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする