SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31248717
品番
V6101-13
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
100
接続
G×R
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材