ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31248726 品番 V6101-20
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする