SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
カシメアダプター付ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31248735
品番
V6101-4-13X13A
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
接続
R×パイプ
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材