ワンタッチアダプター付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31248744 品番V6101-4J-13X13A
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続R×パイプ ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする