逆止付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31248823 品番 V611BV-20
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、RXRネジ仕様 形状ストレート 接続R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする