SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
ナット付アングルボールバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31248963
品番
V6271-13
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
めねじ側のナットは回転します。
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
付属品
パッキン
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
80
接続
G
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材