SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
切替ボールバルブT型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31249024
品番
V631-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材