ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20mL) 注文コード 31249166 品番 CA-163
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

合成ゴム系溶剤形接着剤です。
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。
初期接着力が強く、接着作業が簡単です。
透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。

用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。 トラスコ品番813-5167 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、塩化ビニール、シリコーンゴム、発泡スチロール 等にはご使用いただけません。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※詳細が必要な場合は安全データシート(SDS)をご参照ください。

商品説明動画

【ゴム系接着剤】速乾Gクリア【セメダイン】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34918615
2026-01-16
用途:
工作作業
ミムラ 様

有色接着ボンドが多々有する中、透明・速乾であり、無色対象材に接着しても違和感なく良好品である

2025-07-04
用途:
スニーカーの補修
サービス業

スニーカーの底剥がれに使用。大変、しっかりした接着ができたと思います。

対象商品:
34918615
2020-08-24
用途:
アルミサッシの組み立て時の気密ゴムの固定

トーメイなので、ボンド自体が目立たないので、作業が楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
34918597
2017-02-21
用途:
補修
株式会社アイ・アース 様

ミニサイズなので無駄なく使いきれる。
透明なので使いやすい

対象商品:
34918615
2015-12-17
用途:
あらゆる接着作業

少し高いが実は透明の方が純度が高くて説合力がある!
しかも好きだ!

1人が参考にしています
対象商品:
34918615
2016-07-07
用途:
住宅リフォーム

安くて満足しています。

対象商品:
34918606
2011-07-28
用途:
はがれたところの補修。

乾きが早く作業がはかどる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする