寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の アルミ/銅テープ
導電性銅箔粘着テープNo.8323
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31250329
品番
8323 15X20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,858
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ方向にも高い導電性、背面にハンダ付けが可能です。
色
茶褐色
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.07
長さ(m)
20
材質
基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性
用途
電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。
トラスコ品番
430-6813
RoHS指令(10物質対応)
対応