散水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31250388 品番 Y80J-25
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
呼び径(mm)25 仕様ホース接続部 T30A、逆止弁なし 直径(Φmm)26(ホース接続部) 使用地区一般地 ねじサイズPJ1 ホース接続口T30A ホース接続可否 逆止弁有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする