M3-Y49S M3用タイヤ受セット TRUSCO 31252560 M3-Y49S M3用タイヤ受セット TRUSCO 31252560 M3-Y49S M3用タイヤ受セット TRUSCO 31252560 M3-Y49S M3用タイヤ受セット TRUSCO 31252560

M3用タイヤ受セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31252560 品番 M3-Y49S
参考基準価格(税別)¥20,580 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。

材質
スチール
表面処理:粉体塗装
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本 トラスコ品番414-5895 質量(kg)13.6 ネオグレー タイプM3用 奥行(mm)921 間口(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)300 グリーン購入法適合
注意
※本体棚枠は別売りとなっております。
こちらの商品は専用棚受と受けパイプのみの商品となっておりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする