M3-Y69S M3用タイヤ受セット TRUSCO 31252578 M3-Y69S M3用タイヤ受セット TRUSCO 31252578 M3-Y69S M3用タイヤ受セット TRUSCO 31252578 M3-Y69S M3用タイヤ受セット TRUSCO 31252578

M3用タイヤ受セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31252578 品番 M3-Y69S
参考基準価格(税別)¥24,060 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。

材質
スチール
表面処理:粉体塗装
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本 トラスコ品番414-5950 質量(kg)16.8 ネオグレー タイプM3用 奥行(mm)921 間口(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)300 グリーン購入法適合
注意
※本体棚枠は別売りとなっております。
こちらの商品は専用棚受と受けパイプのみの商品となっておりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする