ワコー
ワコーの ジャッキ・馬台
ワコーの パッド/スロープ/ドーリー
ワコーの カースロープ
アウトリガーベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
833-8028
注文コード
31257426
品番
OR300
参考基準価格(税別)
¥42,660
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウルトラハードウッド厚さ27mmを交互に合わせて高強度のベースです。
すべりにくく安全です。
用途
クレーン車のアウトリガー用のベース。
トラスコ品番
833-8028
材質
木材:ウルトラハードウッド(ユーカリ系)、ベルト:ポリエステル
厚さ(mm)
54
質量(kg)
4
縦(mm)
275
横(mm)
275
耐荷重(t)
30
注意
※アウトリガーの接地面がΦ220mm以上で使用して下さい。
※平らな地面でご使用して下さい。