アウトリガーベース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番833-8032 注文コード31257469 品番OR6040
参考基準価格(税別)¥70,140 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ウルトラハードウッド厚さ27mmを交互に合わせて高強度のベースです。
すべりにくく安全です。

用途クレーン車のアウトリガー用のベース。 トラスコ品番833-8032 材質木材:ウルトラハードウッド(ユーカリ系)、ベルト:ポリエステル 厚さ(mm)54 質量(kg)11 縦(mm)560 横(mm)370 耐荷重(t)30
注意
※アウトリガーの接地面がΦ220mm以上で使用して下さい。
※平らな地面でご使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする