25SCK24 SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所) 31258300 25SCK24 SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所) 31258300 25SCK24 SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所) 31258300

SCK形スパナヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31258300 品番 25SCK24
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。

二面幅(mm)24 適合N60〜N230LCK N60〜N230SPCK DTC-N50EX DTC-N100EX DTC-N5EXL DTC-N10EXL トラスコ品番292-2118 厚さ(mm)8 全長(mm)45 用途SCK形交換ヘッド。 質量(g)58 許容トルク(N・m)23 頭部幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする