※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31258458
品番
DTC-N500REV
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
114-4983
セット内容
リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ
全長(mm)
1045
差込角(mm)
19
電源
リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)
精度
±1%+1 digit
頭部幅(mm)
68
最小目盛(N・m)
0.1
トルク範囲(N・m[kgf・m])
精度保証:50〜500