※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 小型ボールバルブ
ミニボール弁 黄銅
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31261757
品番
DBV-12G-R
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1.25
用途
-10〜80℃の液体およびガス用。
トラスコ品番
365-5130
形状
ストレート
質量(kg)
約1.3
最高使用圧力(MPa)
1.96
口径(Φmm)
21
高さH(mm)
66
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
150
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボディ)
C3771
面間距離L(mm)
80
Cv値
26.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材