LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31262484 品番330-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。
速硬化性で耐候性に優れています。
高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。

用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。 仕様併用プライマー/7386 トラスコ品番454-9422 琥珀色 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-55〜100 粘度(mPa・s[cP])45000〜90000 危険等級V 固着時間(分)5 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする