明工社
明工社の PCアクセサリー
明工社の OAタップ/電源タップ
明工社の コーナータップ/トリプルタップ
ムービータップ(乳白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31263525
品番
MR2960W1
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセント個数
3
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
トラスコ品番
431-5197
寸法(mm)
68×42×14
色
乳白
質量(g)
46
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15